BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1008X2 GOCCIA STICK 806LM 7,0W E27 WW - WLD1008X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8031453011918
Codice prodotto
BTLWLD1008X2
Cod. produttore
WLD1008X2
Produttore
BTL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
104 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Con telecomando/comando remoto:
no