BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9114X2 LINEARE 1055LM 1000MM 11W 2 ATTACCHI S14 - SLD9114X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - S14s
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1100...1100 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
30 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8031453015602
Codice prodotto
BTLSLD9114X2
Cod. produttore
SLD9114X2
Produttore
BTL
Attacco lampada:
S14s
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
1000 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
30 mm
Con telecomando/comando remoto:
no


