pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9005X2 LINEARE 450LM 300MM 5W S14D - SLD9005X2

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9005X2 LINEARE 450LM 300MM 5W S14D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - S14d

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 350...350 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453011659

Codice prodotto

BTLSLD9005X2

Cod. produttore

SLD9005X2

Produttore

BTL

Attacco lampada:

S14d

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

350...350 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Lineare

Lunghezza:

300 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

30 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Lampada LED, lineare. 5W. 350 lm. 2700K. S14d