pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7202XR P.PERA 1,5W E14 ROSSO - SLD7202XR

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 1.5...1.5 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Forma a pera

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453019020

Codice prodotto

BTLSLD7202XR

Cod. produttore

SLD7202XR

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

1.5...1.5 W

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza:

55 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Rosso

Diametro:

25 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampade a LED PRO - Piccola pera colorata rosso 220-240V - LED 1,5W E14 - 180°.