pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630753B GU10 535LM 4,9W 110 CW - SLD630753B

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630753B GU10 535LM 4,9W 110 CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 560...560 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453018627

Codice prodotto

BTLSLD630753B

Cod. produttore

SLD630753B

Produttore

BTL

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

560...560 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

54 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Lampada LED, GU10. 6,5W. 560 lm. 4000K. 110°