BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630752B GU10 535LM 4,9W 110° WW - SLD630752B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 580...580 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
8031453018610
Codice prodotto
BTLSLD630752B
Cod. produttore
SLD630752B
Produttore
BTL
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
580...580 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
54 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
230 cd
Con telecomando/comando remoto:
no