BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630751B GU10 535LM 4,9W 110 DL - SLD630751B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 560...560 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8031453018603
Codice prodotto
BTLSLD630751B
Cod. produttore
SLD630751B
Produttore
BTL
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
560...560 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
54 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh