BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630732B GU10 535LM 4,9W 36 V WW - SLD630732B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 580...580 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8031453018559
Codice prodotto
BTLSLD630732B
Cod. produttore
SLD630732B
Produttore
BTL
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
580...580 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
54 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
1100 cd
Con telecomando/comando remoto:
no