pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630533B GU10 345LM 4,2W 36 CW - SLD630533B

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 370...370 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453018504

Codice prodotto

BTLSLD630533B

Cod. produttore

SLD630533B

Produttore

BTL

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

370...370 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

82.22 lm/W

Lunghezza:

54 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

R50

Colore del corpo:

Bianco

Intensità luminosa:

810 cd

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

15000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4.5 kWh

Lampade a LED PRO - LED GU10 220-240V equivalenza a 50W - LED 4,5W GU10 370lm 4000K - 36°.