pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD620742 GU10 ALL-GLASS 535LM 5,5W 60 WW - SLD620742

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD620742 GU10 ALL-GLASS 535LM 5,5W 60 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 6.2...6.2 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453019747

Codice prodotto

BTLSLD620742

Cod. produttore

SLD620742

Produttore

BTL

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

6.2...6.2 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

59 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Lampada LED, GU10. 6,2W. 600 lm. 2700K. 60°