BOT LIGHTING SRL - BTLSLD501252B REFLECTOR R80 1055LM 9,5W E27 120 WW - SLD501252B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 11...11 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8031453018849
Codice prodotto
BTLSLD501252B
Cod. produttore
SLD501252B
Produttore
BTL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
114 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
80 mm
Con telecomando/comando remoto:
no