pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4122X1B GLOBO 120 2452LM 20,0W E27 DL - SLD4122X1B

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Flusso luminoso - 2450...2450 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453015176

Codice prodotto

BTLSLD4122X1B

Cod. produttore

SLD4122X1B

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

22...22 W

Flusso luminoso:

2450...2450 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

172 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

120 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampade a LED PRO - Globo 120 opale 220-240V equivalenza a 150W - LED Globo 22W E27 2450lm 6500K - 220°.