pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4121X2B GLOBO 120 1900LM 16,0W E27 WW - SLD4121X2B

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 1900...1900 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

143 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453013813

Codice prodotto

BTLSLD4121X2B

Cod. produttore

SLD4121X2B

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

1900...1900 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

172 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

120 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampade a LED PRO - Globo 120 opale 220-240V equivalenza a 120W - LED Globo 20W E27 1900lm 2700K - 220°.