BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4115X3B GLOBO 120 1521LM 13,5W E27 CW - SLD4115X3B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8031453018894
Codice prodotto
BTLSLD4115X3B
Cod. produttore
SLD4115X3B
Produttore
BTL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
172 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
120 mm
Con telecomando/comando remoto:
no