BOT LIGHTING SRL - BTLSLD2006X2D OLIVA 470LM 4,9 W E14 OP WW DIM - SLD2006X2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Forma della lampada - Candela
Esecuzione vetro/copertura - Opale
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 kg CO₂eq
EAN
8031453012144
Codice prodotto
BTLSLD2006X2D
Cod. produttore
SLD2006X2D
Produttore
BTL
Tensione nominale:
220...240 V
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Forma della lampada:
Candela
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Attacco lampada:
E14
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Diametro:
38 mm
Lunghezza:
110 mm
Durata di vita nominale media:
25000 h
Con telecomando/comando remoto:
no


