BOT LIGHTING SRL - BTLPP25MFF P.PERA X FORNI CH 25W E14 220V-240V 300 - PP25MFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 25 W
Tipologia - Chiaro
Flusso luminoso - 160 lm
Attacco lampada - E14
Durata di vita nominale media - 1000 h
Confezione
50 PZ
EAN
6435200153425
Codice prodotto
BTLPP25MFF
Cod. produttore
PP25MFF
Produttore
BTL
Potenza della lampada:
25 W
Tipologia:
Chiaro
Flusso luminoso:
160 lm
Attacco lampada:
E14
Durata di vita nominale media:
1000 h
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Diametro:
25 mm
Lunghezza totale:
55 mm
Adatto per forno:
no
Adatto per frigorifero:
no
Filamento di carbonio:
no


