pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLPP05CM P.PERA CH 1/2C(13W) E14 220V-240V - PP05CM

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLPP05CM P.PERA CH 1/2C(13W) E14 220V-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10 W

  • Tipologia - Chiaro

  • Flusso luminoso - 55 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

Confezione

  • 50 PZ

EAN

6435200007285

Codice prodotto

BTLPP05CM

Cod. produttore

PP05CM

Produttore

BTL

Potenza della lampada:

10 W

Tipologia:

Chiaro

Flusso luminoso:

55 lm

Attacco lampada:

E14

Durata di vita nominale media:

1000 h

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Diametro:

25 mm

Lunghezza totale:

57 mm

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

no

Filamento di carbonio:

no

Lampada ad incandescenza a forma di piccola pera 230V dimmerabile. Finitura chiara per una resa migliore. Doppio fusibile di sicurezza. Pera 10W E14 55lm 2700K.