BOT LIGHTING SRL - BTLNCKTC70WW CERAMIC NCK-TC 70W/830/G8.5 GLE - NCKTC70WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Massima tensione di lavoro - 220...240 V
Flusso luminoso - 6700 lm
Attacco lampada - G8,5
Protezione UV - no
Confezione
25 PZ
EAN
4054657100633
Codice prodotto
BTLNCKTC70WW
Cod. produttore
NCKTC70WW
Produttore
BTL
Potenza della lampada:
70 W
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Flusso luminoso:
6700 lm
Attacco lampada:
G8,5
Protezione UV:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Diametro:
14.5 mm
Lunghezza totale:
85 mm
Accenditore esterno necessario:
no
Alimentatore esterno necessario:
no
Per apparecchi con schermo di protezione:
no
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
830
Tipologia:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
15000 h