BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG70NW CERAMIC NCK-G 70W/942/G12 GLE - NCKG70NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Flusso luminoso - 6700 lm
Attacco lampada - G12
Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata - 4200 K
Confezione
25 PZ
EAN
4054657100053
Codice prodotto
BTLNCKG70NW
Cod. produttore
NCKG70NW
Produttore
BTL
Potenza della lampada:
70 W
Flusso luminoso:
6700 lm
Attacco lampada:
G12
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
4200 K
Colore della luce:
942
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Diametro:
20 mm
Tipologia:
Chiaro
Lunghezza totale:
90 mm
Accenditore esterno necessario:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Alimentatore esterno necessario:
no
Per apparecchi con schermo di protezione:
no
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco


