pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG35WW CERAMIC NCK-G 35W/830/G12 GLE - NCKG35WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG35WW CERAMIC NCK-G 35W/830/G12 GLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Flusso luminoso - 3500 lm

  • Attacco lampada - G12

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449077652003

Codice prodotto

BTLNCKG35WW

Cod. produttore

NCKG35WW

Produttore

BTL

Potenza della lampada:

35 W

Flusso luminoso:

3500 lm

Attacco lampada:

G12

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce:

830

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Diametro:

15 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

90 mm

Accenditore esterno necessario:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Alimentatore esterno necessario:

no

Per apparecchi con schermo di protezione:

no

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Lampada a ioduri metallici con tecnologia ceramica. 35W. 3500 lm. 3000K. G12