pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG150WW CERAMIC NCK-G 150W/830/G12 GLE - NCKG150WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG150WW CERAMIC NCK-G 150W/830/G12 GLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150 W

  • Massima tensione di lavoro - 220...240 V

  • Flusso luminoso - 14000 lm

  • Attacco lampada - G12

  • Protezione UV - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449077652034

Codice prodotto

BTLNCKG150WW

Cod. produttore

NCKG150WW

Produttore

BTL

Potenza della lampada:

150 W

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Flusso luminoso:

14000 lm

Attacco lampada:

G12

Protezione UV:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Diametro:

20 mm

Lunghezza totale:

90 mm

Accenditore esterno necessario:

no

Alimentatore esterno necessario:

no

Per apparecchi con schermo di protezione:

no

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

830

Tipologia:

Chiaro

Durata di vita nominale media:

15000 h

Lampada a ioduri metallici con tecnologia ceramica. 150W. 14000 lm. 3000K. G12