pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLNATS100 SODIO SUPER 100W TUBOLARE E40 - NATS100

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLNATS100 SODIO SUPER 100W TUBOLARE E40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Attacco lampada - E40

  • Flusso luminoso - 10000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2500 K

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

Confezione

  • 12 PZ

EAN

7449073735502

Codice prodotto

BTLNATS100

Cod. produttore

NATS100

Produttore

BTL

Potenza della lampada:

100 W

Attacco lampada:

E40

Flusso luminoso:

10000 lm

Temperatura di colore correlata:

2500 K

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

100 lm/W

Accenditore esterno necessario:

sì

Lunghezza totale:

211 mm

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

46 mm

Durata di vita nominale media:

15000 h

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Natralox fuper tubolare trasparente 230V - Lampada al sodio ad alta pressione tubolare con bulbo trasparente. Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA). Necessita di accenditore. HPS 100W E40 10000lm 2500K.