pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLMODB202B MODULO LED D203 20W 3000K - MODB202B

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLMODB202B MODULO LED D203 20W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

  • Temperatura di colore correlata - 3000...0 K

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031453021726

Codice prodotto

BTLMODB202B

Cod. produttore

MODB202B

Produttore

BTL

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Temperatura di colore correlata:

3000...0 K

Forma:

Tondo

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Tipo di collegamento:

Altro

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti. 20W. 3000K. 2000 lm.