pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLLT06093E TUBE 900LM 600MM 7,5W CW - LT06093E

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLLT06093E TUBE 900LM 600MM 7,5W CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 900...900 lm

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8031453020606

Codice prodotto

BTLLT06093E

Cod. produttore

LT06093E

Produttore

BTL

Tensione nominale:

220...240 V

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

900...900 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

26 mm

Lunghezza:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampada LED, tubulare. 9W. 900 lm. 4000K