pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLLR401T LR-T9 40W 6500K - 865 -CIRCOLARE G10Q - LR401T

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLLR401T LR-T9 40W 6500K - 865 -CIRCOLARE G10Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40 W

  • Attacco lampada - G10q

  • Temperatura di colore correlata - 6500 K

  • Flusso luminoso - 2800 lm

  • Forma della lampada - Anello

Confezione

  • 12 PZ

EAN

6435200014641

Codice prodotto

BTLLR401T

Cod. produttore

LR401T

Produttore

BTL

Potenza della lampada:

40 W

Attacco lampada:

G10q

Temperatura di colore correlata:

6500 K

Flusso luminoso:

2800 lm

Forma della lampada:

Anello

Colore della luce:

865

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

30 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Diametro dell'anello:

406 mm

Efficienza luminosa della lampada:

70 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T9

Durata di vita nominale media:

20000 h

Lampada fluorescente circolari trifosforo T9 230V. T9 40W 2800lm 6500K.