pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLLD4DWL2452BD LED DOWNLIGHT 24W WARMWHITE - DIAM. 220M - LD4DWL2452BD

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLLD4DWL2452BD LED DOWNLIGHT 24W WARMWHITE - DIAM. 220M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031453019440

Codice prodotto

BTLLD4DWL2452BD

Cod. produttore

LD4DWL2452BD

Produttore

BTL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

EVG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

220 mm

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Altezza di installazione:

69...0 mm

Downlight 220-240V dimmerabile Ø 220 - Incasso fisso professionale con corpo in alluminio pressofuso alta efficienza 100lm/W. Lunga durata 50.000h. Dimmerabile. Driver elettronico incluso. Protezione: IP44 frontale (IP20 posteriore ed alimentatore). LED 24W 2400lm 3000K - 100°.