pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLJ8079ES ALO J 80W 79MM R7S - J8079ES

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 80 W

  • Flusso luminoso - 1380 lm

  • Attacco lampada - R7s

  • Temperatura di colore correlata - 2900 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

6435200013880

Codice prodotto

BTLJ8079ES

Cod. produttore

J8079ES

Produttore

BTL

Potenza della lampada:

80 W

Flusso luminoso:

1380 lm

Attacco lampada:

R7s

Temperatura di colore correlata:

2900 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lunghezza totale:

79 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

9 mm

Protezione UV:

sì

Lampade alogena Lineari energy saving 230V dimmerabile equivalenza a 100W. QT-DE12 80W R7s 1380lm 2900K. Dimensioni: 79x9mm.