pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLJ120ES ALO J 120W 119MM R7S - J120ES

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 120 W

  • Flusso luminoso - 2250 lm

  • Attacco lampada - R7s

  • Temperatura di colore correlata - 2900 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

6435200013842

Codice prodotto

BTLJ120ES

Cod. produttore

J120ES

Produttore

BTL

Potenza della lampada:

120 W

Flusso luminoso:

2250 lm

Attacco lampada:

R7s

Temperatura di colore correlata:

2900 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lunghezza totale:

119 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

9 mm

Protezione UV:

sì

Lampade alogena Lineari energy saving 230V dimmerabile equivalenza a 150W. QT-DE12 120W R7s 2250lm 2900K. Dimensioni: 119x9mm.