pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLELD3110X2 SFERA 806LM 7,2W E27 OP WW - ELD3110X2

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453019136

Codice prodotto

BTLELD3110X2

Cod. produttore

ELD3110X2

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

84 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampade a LED STD - Sfera opale A45 220-240V equivalenza a 60W. LED 7,5W E27 806lm 2700K. Dimensioni: 84x45mm.