BOT LIGHTING SRL - BTLELD3003X1 SFERA 250LM 2,7W E14 OP DL - ELD3003X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 3.3...3.3 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8031453010034
Codice prodotto
BTLELD3003X1
Cod. produttore
ELD3003X1
Produttore
BTL
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
3.3...3.3 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
78 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Con telecomando/comando remoto:
no