BOT LIGHTING SRL - BTLELD2006X1 OLIVA 470LM 4,9W E14 OP DL - ELD2006X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 5.4...5.4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8031453009977
Codice prodotto
BTLELD2006X1
Cod. produttore
ELD2006X1
Produttore
BTL
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
5.4...5.4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
105 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
35 mm
Con telecomando/comando remoto:
no