pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLELD1025X2 GOCCIA A80 3400LM 23,5W E27 OP WW - ELD1025X2

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLELD1025X2 GOCCIA A80 3400LM 23,5W E27 OP WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 24.5...24.5 W

  • Flusso luminoso - 3452...3452 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453023195

Codice prodotto

BTLELD1025X2

Cod. produttore

ELD1025X2

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

24.5...24.5 W

Flusso luminoso:

3452...3452 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

140 lm/W

Lunghezza:

155 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Diametro:

80 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Colore del corpo:

Bianco

Fattore di potenza:

0.55

Corrente nominale:

210...210 mA

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Bot lighting : GOCCIA A80 3400LM 23 5W E27 OP WW, Lampada LED