BOT LIGHTING SRL - BTLELD1012X2 GOCCIA 1055LM 9,5W E27 OP WW - ELD1012X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 10.8...10.8 W
Flusso luminoso - 1060...1060 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
8031453009892
Codice prodotto
BTLELD1012X2
Cod. produttore
ELD1012X2
Produttore
BTL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
10.8...10.8 W
Flusso luminoso:
1060...1060 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
110 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Con telecomando/comando remoto:
no


