pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLELD1009X1 GOCCIA 806LM 8,5W E27 OP DL - ELD1009X1

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 9.6...9.6 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453009793

Codice prodotto

BTLELD1009X1

Cod. produttore

ELD1009X1

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

9.6...9.6 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza:

110 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampade a LED PRO - Goccia opale A60 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 60W. LED 9,6W E27 806lm 6500K. Dimensioni: 110x60mm.