pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLCOCO163 COCO 310MM 14,0W 220/240V COOLWHITE - COCO163

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLCOCO163 COCO 310MM 14,0W 220/240V COOLWHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031453015251

Codice prodotto

BTLCOCO163

Cod. produttore

COCO163

Produttore

BTL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

85 mm

Uscita della luce:

Diretto

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

75...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Plafoniera Coco 220-240V - Plafoniera in policarbonato per applicazioni a soffitto e parete. Personalizzabile con anello di colore grigio già incluso nella confezione. Disponibili diverse potenze e diametri. Flusso luminoso uniforme. LED 16W 1200lm 4000K- 120°.