pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTL9783081 LOFT35 PENDANT 1 X E27 MAX 60W NERO - 9783081

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6435200236005

Codice prodotto

BTL9783081

Cod. produttore

9783081

Produttore

BTL

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

27

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Altro

Apparecchio cablato:

sì

Diametro esterno:

350 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza/profondità:

1814 mm

Con copertura protettiva:

no

Lampada a sospensione LOTF35 in stile industriale 220-240V - Corpo in metallo nero - diametro 35cm. Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto. Monta una sorgente led con attacco E27 – 60W max. (non inclusa).