pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTL4713401 PAR20 PLANT 420LM 6,2W E14 835 PER CRESC - 4713401

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTL4713401 PAR20 PLANT 420LM 6,2W E14 835 PER CRESC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 420...420 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6435200235299

Codice prodotto

BTL4713401

Cod. produttore

4713401

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

420...420 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

90 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

63 mm

Colore del corpo:

Bianco

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Led plant par20. 60W. 420 lm. E14. 4000K