pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTL4118745 SUND IP44 GU10 MAX 11W ANTRACITE - 4118745

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTL4118745 SUND IP44 GU10 MAX 11W ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6435200226228

Codice prodotto

BTL4118745

Cod. produttore

4118745

Produttore

BTL

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

93 mm

Larghezza:

68 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Applique Sund singolo fascio antracite - Applique da parete in alluminio disponibile in due versioni con fascio singolo. Disponibile in colore antracite. Monta due sorgenti LED con attacco GU10 – 11W max (non incluse). IP44. Dimensione: 68x93x80mm.