pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTL4118742 SUND DUO IP44 2 X GU10 MAX 11W BIANCO - 4118742

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTL4118742 SUND DUO IP44 2 X GU10 MAX 11W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6435200226167

Codice prodotto

BTL4118742

Cod. produttore

4118742

Produttore

BTL

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

93 mm

Larghezza:

68 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

150 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Applique Sund doppio fascio bianco - Applique da parete in alluminio disponibile in due versioni con fascio doppio. Disponibile in colore bianco. Monta due sorgenti LED con attacco GU10 – 11W max (non incluse). IP44. Dimensione: 68x93x150mm.