BOSCH ROBERT - BOSWTZ27410 Verbindungssatz T27 - WTZ27410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Lunghezza - 593 mm
Larghezza - 556 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Lunghezza:
593 mm
Larghezza:
556 mm
Altezza:
35 mm


