pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWQG2410H0 WAschetrockner WP 9kg 15Prog Disp. A++ - WQG2410H0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWQG2410H0 WAschetrockner WP 9kg 15Prog Disp. A++

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di asciugatura - Condensazione

  • Capacità “cotone” - 9 kg

  • Potenza allacciata - 625 W

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Controllo - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005302420

Codice prodotto

BOSWQG2410H0

Cod. produttore

WQG2410H0

Produttore

BOS

Tipo di asciugatura:

Condensazione

Capacità “cotone”:

9 kg

Potenza allacciata:

625 W

Tipologia costruttiva:

Tower

Controllo:

Elettronico

Tipo di apparecchio:

Carica frontale

Tipo di riscaldamento:

Pompa di calore

Scontro porta:

Destra

Tipo di installazione:

Altro

Piano di lavoro amovibile:

no

Intervallo di tensione:

220...240 V

Colore di base del pannello:

Bianco

Colore base della scatola:

Bianco

Larghezza:

598 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

599 mm

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Altezza con piano di lavoro:

842 mm

Volume del cestello:

112 l

Consumo energetico per programma di asciugatura “cotone”:

2.11 kWh

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Durata del programma di cotone standard a pieno carico:

238 min

Tempo di programma cotone standard a carico parziale:

143 min

Emissione di rumori:

64 dB(A) re 1

Con illuminazione interna:

sì

Indicatore del tempo residuo:

sì

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile

Classe di efficienza alla condensazione (392/2012/EU):

B

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no