BOSCH ROBERT - BOSWQB245B40 WAschetrockner WP 9kg 13Prog. SCC Disp.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004804305
Codice prodotto
BOSWQB245B40
Cod. produttore
WQB245B40
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: A+++. Stromverbrauch: 193 kWh. Nennkapazitat: 1 - 9 kg. Programmlaufzeit: 195 min. Gerauschwert: 61 dB (A) re 1 pW. Kondensationseffizienzklasse: B. Kondensationseffizienz?: 88 %. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Bettwasche-Programm: reduziert das Verdrehen von gro?en Waschestucken dank der reversierenden Trommel. Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwasche, Handtucher, Mix, Extra kurz 40, Sportswear, Synthetik, Zeitprogramm warm. Optionen. Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wascheposten. Knitterschutz 120 min am Programmende. TouchControl-Tasten: Bugeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endezeitvorwahl, Bugelleicht, My favorite, Power Button, Remote Start, Schongang, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeitvorwahl. Komfort und Sicherheit: selfCleaning Condenser. Sensitive Drying System: gro?e Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign. Trommelinnenbeleuchtung: LED. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme. Metallverschlusshaken. Turanschlag: wechselbar. Kondensat-Ablaufgarnitur. Kindersicherung. Signal am Programmende. Technische Information: unterschiebbar bei 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 61.3 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 65.1 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 110.5 cm. Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel R290