BOSCH ROBERT - BOSVBC5580S0 Einbaubackrohr 90cm H48cm 10BA 1f.Telesk - VBC5580S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso
Unità di controllo piano cottura integrata - no
Tipo di energia - Corrente
Colore di base - Acciaio inox
Intervallo di tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4242005034680
Codice prodotto
BOSVBC5580S0
Cod. produttore
VBC5580S0
Produttore
BOS
Tipologia costruttiva:
Apparecchio da incasso
Unità di controllo piano cottura integrata:
no
Tipo di energia:
Corrente
Colore di base:
Acciaio inox
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Valutazione collegamento elettrico:
3100 W
Misura fusibile del dispositivo:
16 A
Altezza:
475 mm
Larghezza:
896 mm
Profondità:
572 mm
Altezza della nicchia:
477...480 mm
Larghezza della nicchia:
860...864 mm
Profondità della nicchia:
560 mm
Riscaldamento dall'alto/dal basso:
sì
Aria calda:
sì
Modalità multifunzione:
sì
Funzionamento combinato con microonde:
no
Cottura a vapore:
no
Con barbecue:
sì
Con motore per girarrosti:
no
Esecuzione forno:
Estrazione telescopica
Pulizia forno:
Senza
Funzioni a tempo:
START e STOP
Classe di efficienza energetica:
A+
Consumo energetico (riscaldamento tradizionale):
0.74 kWh
Consumo energetico (ricircolo/aria calda):
1.11 kWh
Volume utile:
85 l
Misura:
Grande (65 l e oltre)