BOSCH ROBERT - BOSTAS1106 Tassimo 0.7L 1400W 3.3bar LED apricot-an


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Caffè / espresso / cappuccino
Tipo di costruzione - Completamente automatica
Capacità di carico Espresso - 0.7 l
Potenza - 1400 W
Max. pressione di pompaggio - 3.3 bar
Confezione
1 PZ
EAN
4242005194346
Codice prodotto
BOSTAS1106
Cod. produttore
TAS1106
Produttore
BOS
Modello:
Caffè / espresso / cappuccino
Tipo di costruzione:
Completamente automatica
Capacità di carico Espresso:
0.7 l
Potenza:
1400 W
Max. pressione di pompaggio:
3.3 bar
Capacità unità caffè (tazze):
1
Sistema cappuccino:
no
Schiumatura del latte:
no
Tensione:
220...240 V
Sistema di pulizia automatico:
sì
Colore base:
Altri
Con display:
no
Funzione acqua calda:
no
Vapore rapido:
no
Serbatoio di caffè in polvere:
no
Filtro acqua:
no
Pad system:
sì
Larghezza:
171 mm
Quantità tazze programmabile:
sì
Macina regolabile:
no
Quantità caffè regolabile:
no
Sistema a capsule:
no
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Altezza:
265 mm
Profondità:
320 mm