pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSMD6ECX57E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 8Prog. A - SMD6ECX57E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSMD6ECX57E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 8Prog. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Tipo di installazione - Totalmente integrabile

  • Per decorazione - Impossibile

  • Capacità coperti - 14

  • Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro non amovibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005188826

Codice prodotto

BOSSMD6ECX57E

Cod. produttore

SMD6ECX57E

Produttore

BOS

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Tipo di installazione:

Totalmente integrabile

Per decorazione:

Impossibile

Capacità coperti:

14

Tipo di piano di lavoro:

Piano di lavoro non amovibile

Colore base della scatola:

Altro

Larghezza:

598 mm

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Potenza allacciata:

2400 W

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza della nicchia:

600...600 mm

Altezza della nicchia:

815...875 mm

Classe di efficacia asciugatura:

A

Altezza con piano di lavoro:

815 mm

Profondità:

550 mm

Emissione di rumori:

42 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Indicatore del tempo residuo:

sì

Collegamento dell'acqua calda:

sì

Classe di efficacia della pulizia:

A

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile

Sistema di sicurezza per l'acqua:

sì

Numero di programmi:

8

Materiale contenitore interno/fondo:

Acciaio inox/acciaio inossidabile

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm