pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPXY875DC1E Glaskeramik Kochstelle,80cm,erw.Flex,4xI - PXY875DC1E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPXY875DC1E Glaskeramik Kochstelle,80cm,erw.Flex,4xI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incasso

  • Materiale superficie principale - Vetroceramica

  • Esecuzione del telaio - Altro

  • Colore di base del telaio - Acciaio inox

  • Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 4

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Incasso

Materiale superficie principale:

Vetroceramica

Esecuzione del telaio:

Altro

Colore di base del telaio:

Acciaio inox

Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):

4

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Numero di piastre a induzione:

4

Numero di bruciatori a gas:

0

Tipo di piastre di cottura:

Induzione

Posizione del sistema di controllo:

Davanti

Comando tramite forno/cucina:

no

Con zona per cottura arrosti:

no

Con zona a doppia cottura:

no

Con zona di mantenimento calore:

no

Indicazione del calore residuo:

Separato

Larghezza:

816 mm

Altezza:

51 mm

Profondità:

527 mm

Altezza della parte incassata:

51 mm