pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPKF375FP2E Glaskeramik Kochstelle Domino 30cm Zwkr.

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPKF375FP2E Glaskeramik Kochstelle Domino 30cm Zwkr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930753

Codice prodotto

BOSPKF375FP2E

Cod. produttore

PKF375FP2E

Produttore

BOS

30 cm: Platz fur 2 Topfe oder Pfannen. Flexibilitat der Kochzonen. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder gro?eres Kochgeschirr fur die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2.3 kW). Hintere Kochzone: 145 mm,1.2 kW. Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect Classic: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach uber die Touch-Leiste. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertont ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz. Powerstufe: Vorne - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf hochster Normalstufe. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design. ComfortProfil. Sicherheit. 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation. Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 38 x 306 x 527. Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 38 x 270 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 3500 W. Netzkabel: Anschlusskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend. Fur den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst