pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIS77ADD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 167/62L - KIS77ADD0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIS77ADD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 167/62L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Colore base della scatola - Altro

  • Potenza allacciata - 120 W

  • Capacità netta totale - 229 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005174430

Codice prodotto

BOSKIS77ADD0

Cod. produttore

KIS77ADD0

Produttore

BOS

Tipologia:

A 2 battenti

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Colore base della scatola:

Altro

Potenza allacciata:

120 W

Capacità netta totale:

229 l

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Per decorazione:

Impossibile

Tipo di installazione:

Totalmente integrabile

Frequenza:

50 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Numero di compressori:

1

Consumo di energia media annua:

166 kWh

Volume utile del vano freezer:

62 l

Altezza:

1578 mm

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

558 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Capacità lorda totale:

237 l

Volume utile del vano frigo:

167 l

Sistema Frost Free:

Senza

Profondità:

545 mm

Marcatura della stella:

4

Altezza della nicchia:

1580...1580 mm

Scontro porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Classe climatica:

SN-ST

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Emissione di rumori:

38 dB(A) re 1

Numero di elementi estraibili/cestelli:

2

Fissaggio anta mobile:

Fisso

Larghezza della nicchia:

560...560 mm

Capacità di congelamento:

5 kg/24h

Ventola interna nella parte frigorifero:

sì

Profondità della nicchia:

550 mm

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Stoccaggio per mancanza di tensione:

12 h

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Cerniera sostituibile:

sì

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Termometro – parte congelatore:

Digitale

Biofresh/zona a 0°:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED