pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIN86AFF0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr 18 - KIN86AFF0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIN86AFF0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Colore base della scatola - Altro

  • Potenza allacciata - 90 W

  • Capacità netta totale - 254 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005148967

Codice prodotto

BOSKIN86AFF0

Cod. produttore

KIN86AFF0

Produttore

BOS

Tipologia:

A 2 battenti

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Colore base della scatola:

Altro

Potenza allacciata:

90 W

Capacità netta totale:

254 l

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Per decorazione:

Impossibile

Tipo di installazione:

Totalmente integrabile

Frequenza:

50 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Numero di compressori:

1

Consumo di energia media annua:

277 kWh

Volume utile del vano freezer:

67 l

Altezza:

1772 mm

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

558 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Capacità lorda totale:

273 l

Volume utile del vano frigo:

187 l

Sistema Frost Free:

Congelatore

Profondità:

545 mm

Marcatura della stella:

4

Altezza della nicchia:

1775...1775 mm

Scontro porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Classe climatica:

SN-ST

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Emissione di rumori:

39 dB(A) re 1

Numero di elementi estraibili/cestelli:

3

Fissaggio anta mobile:

Fisso

Larghezza della nicchia:

560...560 mm

Capacità di congelamento:

6 kg/24h

Ventola interna nella parte frigorifero:

sì

Profondità della nicchia:

550 mm

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Stoccaggio per mancanza di tensione:

9 h

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Cerniera sostituibile:

sì

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Termometro – parte congelatore:

Digitale

Biofresh/zona a 0°:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED