BOSCH ROBERT - BOSKIL82ADD0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 280L 0G D - KIL82ADD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 142 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 280 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/34 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 246 l. 6 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 2 Flaschenabsteller, 2 Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse 1 VitaFresh <0?C> Schublade - halt Fisch und Fleisch langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 34 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 2.5 kg. 1 Gefrierfach mit Klappe. Lagerzeit bei Storung : 18 h. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-ST. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Zubehor: 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.


